Schneider Electric - Modicon - Contrôleur TM173 avec afficheur - 22 E/S - 5 sorties relais et EEVD - TM173ODEM22R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 5
nombre de sorties de relais - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487045533
Réf. Sonepar
01887704553
Réf. Fournisseur
TM173ODEM22R
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
modèle:
compact
nombre de sorties numériques:
5
nombre de sorties de relais:
5
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
nombre de sorties analogiques:
4
nombre d’entrées analogiques:
7
nombre d’entrées numériques:
6
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Oui
type de mémoire:
autre
taille de mémoire:
1024 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
72 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
60 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce contrôleur logique fait partie de la gamme de Modicons M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications de HVAC et pompage. Il comporte 6 entrées numériques, 7 entrées analogiques, 5 sorties numériques, 4 sorties analogiques et un écran. Ce contrôleur programmable intègre 2 ports de communication RS-485, 1 port de bus d'expansion CAN et un connecteur pour contrôler une vanne d'expansion unipolaire. Il s'agit d'un contrôleur logique programmable 230Vac pour les applications HVAC et de pompage. Les DI sont sans tension, à lecture d'impulsion (jusqu'à 2kHz), et les AI sont NTC (b3435 - 10kW), PT1000, 0-10V, 4-20mA, 5V, 10V. Les DO sont des relais 3A SPST avec le même commun, et les AO sont 0-10V/4-20mA, 0-10V/PWM (10Hz à 2kHz). Il mesure 72mm de large, 60mm de profondeur, 110mm de haut, et pèse 0.270kg. Ce contrôleur est conçu pour les applications HVAC et de pompage. Il est certifié CE, cURus (UL Recognized), CSA, RCM, RoHS China et UKCA. Il est compatible avec les modules d'extension IO, les interfaces sécurisées et un pilote de vanne d'expansion électronique. Il est vendu en une seule pièce. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN de 35 mm. Les contrôleurs modicon M171/M172/M173 sont conçus pour les solutions d'automatisation complètes pour les machines HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux équipementiers et permet de maximiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique des applications de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) et de pompage.
Quelques mots du fabricant :
- Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d'optimiser la rentabilité/efficacité énergétique
- Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
- Toutes les fonctions pour concevoir et construire des machines rentables sont déjà intégrées.
- Restez connecté partout grâce à la connectivité de plusieurs GTB


