🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon HVAC-TM172-afficheur graphique Monochrome Display-IP65 en façade - TM172DGRP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - LCD

  • nombre de pixels, horizontal - 128

  • taille de l'écran - 3.54 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482071650

Réf. Sonepar

01887001626

Réf. Fournisseur

TM172DGRP

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

LCD

nombre de pixels, horizontal:

128

taille de l'écran:

3.54 pouces

nombre de pixels, vertical:

64

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Non

avec clavier numérique:

Oui

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

5

technologie tactile:

sans

température de fonctionnement:

-20...55 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

90 mm

hauteur de l'avant:

160 mm

profondeur d'encastrement:

27 mm

consommation d'énergie:

2 W

Modicon HVAC-TM172-afficheur graphique Monochrome Display-Indice de protection IP65 en façade avec joint d'étanchéité-Température de fonctionnement jusqu'à -20°C-Certifications CE UL CSA EAC

Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de la rentabilité et de l'efficacité énergétique
  • Réduit les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif EcoStruxure Machine Expert - HVAC
  • Nombreuses fonctionnalités déjà intégrées, pour concevoir des machines plus rentables
  • Réduit la consommation d'énergie et améliore l'efficacité du système
  • Permet de rester connecté partout grâce à la connectivité BMS et au serveur Web intégré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric