🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon M171/172 - Capteur Humidité - 4-20 mA NTC - TM1SHTCN4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon M171/172 - Capteur Humidité - 4-20 mA NTC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481390158

Réf. Sonepar

01887139015

Réf. Fournisseur

TM1SHTCN4

Marque

Schneider Electric

Modicon M171/172 - Capteur d'humidité - 4...20 mA NTC - Gamme dédiée aux applications HVAC

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire de mesure fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications de HVAC/pompage. Cette sonde contrôle la température de -40 à 60 °C et le taux d'humidité de 0 à 100 %. Cette sonde de température/humidité a un indice de protection IP 65. Il s'agit d'une sonde extérieure à fixation murale. Il dispose d'une sortie 4-20 mA (humidité) et d'une sortie NTC (température). Sa tension d'alimentation nominale est comprise entre 9 et 28 VCC. Sa consommation électrique maximale est de 20 mA. Il mesure 100 mm de haut, 122 mm de large et 50,5 mm de profondeur, et pèse 0,140 kg. Il est conçu pour contrôler à la fois la température et l'humidité dans les applications HVAC ou de pompage. Il est vendu en paquet de 1 ou 24 pièces. Il convient au montage sur panneau avec deux trous de 4,2 mm de diamètre et un entraxe de 89,6 mm. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d’automatisme complètes pour les machines de HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d’optimiser la rentabilité ou l’efficacité énergétique dans les applications de HVAC.



Quelques mots du fabricant :

  • Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d’optimiser la rentabilité/l’efficacité énergétique
  • Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
  • Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour concevoir et construire des machines plus rentables sont intégrées
  • Les blocs de fonction d’application réduisent la consommation d’énergie et améliorent l’efficacité du système
  • Restez connecté partout grâce à la connectivité GTC et au serveur Web intégré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric