Schneider Electric - Modicon M171 - M172 - accessoire de connexion - 42 entrées/sorties - IP20 - TM172ASCTB42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480894923
Réf. Sonepar
01887089492
Réf. Fournisseur
TM172ASCTB42
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire de connexion fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications CVC/Pompage. Ces borniers sont débrochables avec connecteurs à vis. Ils permettent le raccordement électrique de contrôleurs logiques M172 dotés de 42 E/S. Ils sont conçus pour connecter des E/S numériques et analogiques, des compteurs rapides, des bus Modbus RS485 et CAN et une alimentation. Les borniers sont en plastique vert. Il est compatible avec les contrôleurs logiques M172. Il contient une unité. Chaque terminal est spécifiquement conçu pour une fonction particulière, comme les IO, l'alimentation ou le bus de communication par exemple. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d'automatisation complètes pour les machines CVC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique des applications CVC.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


