Non retournable

Schneider Electric - Modicon M171 - M172 - contrôleur programmable - 28 entrées/sorties -ss afficheur - TM172PBG28R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon M171 - M172 - contrôleur programmable - 28 entrées/sorties -ss afficheur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation DC - 20...38 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480894848

Réf. Sonepar

01887001621

Réf. Fournisseur

TM172PBG28R

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

20...38 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

nombre de sorties de relais:

8

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.3 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

nombre de sorties analogiques:

4

pays de fabrication:

ITALIE

nombre d’entrées numériques:

8

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

autre

taille de mémoire:

0.512 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

144 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

60.5 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M171 - M172 - contrôleur programmable - 28 entrées/sorties - 8 entrées logiques - H110mmxL144mmxP60,5mm - pour HVAC et solution de pompage - sans afficheur - courant d'entrée TOR : 2,5mA - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce contrôleur logique fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications CVC/Pompage. Il comprend 8 entrées numériques, 8 entrées analogiques, 8 sorties numériques et 4 sorties analogiques. Il dispose d'un port Ethernet, d'un port bus CAN, de 2 ports RS485, d'un USB-A, d'un USB-B, d'un emplacement pour carte SD, d'un port module de communication. Cet automate programmable convient aux applications CVC et de pompage. Les DI sont des compteurs à grande vitesse de 24V c.c., les AI sont NTC, PT1000, PTC, 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V et DI. Les DO sont des relais SPDT 1A, SPST 3A avec un commun identique ou indépendant, les AO correspondent à 0-10V, 4-20mA, PWM (2 kHz, 24Vdc), 0-10V. Il convient aux solutions CVC. Il est certifié CE, RCM, EAC, CSA et CURus. Il est compatible avec les borniers à vis, les afficheurs déportés et les modules de communication. Il contient une unité. Il se monte sur rail de 35mm. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 offrent des solutions d'automatisation complètes pour les machines CVC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique des applications CVC.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric