Schneider Electric - Modicon M171 - M172 - module d'E/S additionnel - 28 entrées/sorties - IP20 - TM172E28R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation DC - 20...38 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension admissible à l'entrée - 0...24 V
tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481267627
Réf. Sonepar
01887126762
Réf. Fournisseur
TM172E28R
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
20...38 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension admissible à l'entrée:
0...24 V
tension de sortie au niveau de la sortie numérique:
240...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
nombre d’entrées numériques:
6
nombre de sorties numériques:
10
nombre d’entrées analogiques:
10
nombre de sorties analogiques:
2
entrées/sorties numériques, configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
0.5 mA
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie au niveau de la sortie numérique:
3 A
type de tension de sortie:
AC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:
Non
entrée analogique, courant:
Oui
entrée analogique, tension:
Oui
entrée analogique, résistance:
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Oui
entrée analogique, thermocouple:
Non
résolution des entrées analogiques:
13 Bit
signal d'entrée analogique configurable:
Oui
sortie analogique, courant:
Oui
sortie analogique, tension:
Oui
résolution des sorties analogiques:
13 Bit
signal de sortie analogique configurable:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
200...200 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
72 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
59 mm
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de la rentabilité et de l'efficacité énergétique
- Réduit les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif EcoStruxure Machine Expert - HVAC
- Nombreuses fonctionnalités déjà intégrées, pour concevoir des machines plus rentables
- Réduit la consommation d'énergie et améliore l'efficacité du système
- Permet de rester connecté partout grâce à la connectivité BMS et au serveur Web intégré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


