Schneider Electric - Modicon M221 Book, contrôleur 16E/S PNP, 2 ports série, 24VCC, vis - TM221M16T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480611292
Réf. Sonepar
01887061129
Réf. Fournisseur
TM221M16T
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
modèle:
compact
nombre de sorties numériques:
8
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre de sorties de relais:
0
nombre max. de minuteries:
255
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.2 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
nombre de sorties analogiques:
0
pays de fabrication:
TAIWAN
nombre d’entrées numériques:
8
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
type de mémoire:
RAM
taille de mémoire:
512 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
70 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
85 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le contrôleur TM221M16T avec liaison série vous offre des performances optimales avec un niveau d'ouverture, de flexibilité, de robustesse et de durabilité qui le destine aux applications de l'industrie connectée (sans port Ethernet). Cet automate est optimisé au niveau logique, connectivité et communications. Son concept modulaire assure une grande flexibilité. Il convient pour les machines et equipements au plus juste avec entrées/sorties avec relais ou transistors. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce contrôleur logique est composé d'un processeur, d'une alimentation, d'entrées/sorties, port de communication et de modules d'extension divers. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Modicon M221 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Programmez votre Modicon TM221 avec le logiciel gratuit de programmation EcoStruxure Machine Expert Basic. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle logique TM221 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée avec en standard une connexion Ethernet pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.
Quelques mots du fabricant :
- Connectivité avec liaison série
- Les controlleurs TM221 existent en 2 formats "brick ou book"
- Compatible avec sorties relais ou transitors sink ou source
- Ouverture avec modules de communications optionelle
- Les borniers sont débrochables, à vis ou à ressort
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


