Schneider Electric - Modicon M221 Book, contrôleur 16E/S relais, 2 ports série, 24VCC, ressort - TM221M16RG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480611261
Réf. Sonepar
01887061126
Réf. Fournisseur
TM221M16RG
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
modèle:
compact
nombre de sorties numériques:
8
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre de sorties de relais:
8
nombre max. de minuteries:
255
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.2 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
nombre de sorties analogiques:
0
pays de fabrication:
TAIWAN
nombre d’entrées numériques:
8
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
type de mémoire:
RAM
taille de mémoire:
512 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
70 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
85 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M221, une offre d'automates programmables pour les architectures câblées. Ce contrôleur logique dispose d'une résolution d'entrée de 10 bits, sortie relais normalement ouverte. Sa tension d'alimentation nominale est de 24V CC, sa tension de sortie de 5V à 125V CC, de 5V à 250V CA et son courant de sortie de 2A avec logique d'entrée puits ou source. Son installation est minimale et il offre une grande polyvalence. Il dispose de connexions intégrées : 1 port USB avec connecteur mini B USB 2.0, 1 liaison série non isolée série 1 avec connecteur RJ45 et interface RS485 et 1 liaison série non isolée série 2 avec connecteur RJ45 et interface RS232/RS485. Sa fréquence réseau est de 50/60Hz, 256Ko pour la RAM des variables internes, l'application utilisateur et la RAM des données, une mémoire flash intégrée de 256Ko et une capacité de mémoire (carte SD) de 2Go. Il est classé IP20. Ce produit est certifié CE, IACS E10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC et CULus. Il répond aux normes EN/IEC 60664-1, EN/IEC 61131-2 et EN/IEC 61010-2-201. Il se monte sur rail DIN. Il permet d'atteindre des performances de référence tout en augmentant la rentabilité avec Modicon M221 grâce à une programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert Basic.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


