Schneider Electric - Modicon M221, cartouche 2 entrées analogiques, tension 0-10V, courant 0/4-20mA - TMC2AI2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480649080

Réf. Sonepar

01887064908

Réf. Fournisseur

TMC2AI2

Marque

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

pays de fabrication:

JAPON

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

15 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

Modicon M221 - cartouche 2 entrées analogiques - tension 0-10V - courant 0/4-20mA - H41mmxL35mmxP15mm - résolution entrées analogiques : 12 bits

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le module TMC2AI2 propose 2 entrées analogiques 0-10V continu en courant 0/4-20mA pour les automates/contrôleurs M258/LMC058/M262 et PacDrive LMC. L’offre Modicon TM permet d’enrichir les capacités des contrôleurs logiques du contrôleur logique/de mouvement Modicon M258, LCM258 et M262 et des contrôleurs PacDrive LMC. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les modules d'extension d'entrées numérique TMSDI proposent une large gamme de module 4/6/12/16 sink pour une meilleure adaptabilité et optimisation à chaque application. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

la gamme TM offre un portfolio complet de module tout ou rien, analogique, comptage rapide, emetteur/récepteur, liaison série RS232, distribution de communs, de sécurité. Bref une large gamme pour couvrir l'ensemble de vos besoins. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.



Les Atouts de la gamme:

Les modules d'extension E/S TM offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.



Quelques mots du fabricant :

  • 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
  • Indice de protection IP20
  • Prodtuit sans PVC
  • Borniers débrochables à vis
  • Module Bus coupleur Ethernet, Canopen, Sercos

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric