Schneider Electric - Modicon M221, cartouche application levage, 2 entrées analogiques - TMC2HOIS01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 1
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480649127
Réf. Sonepar
01887064912
Réf. Fournisseur
TMC2HOIS01
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
0 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
pays de fabrication:
JAPON
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
35 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
15 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
cartouche M221 - levage 2 entrées analogiques - extension E/S Ce produit fait partie de la gamme Modicon M221, une offre de contrôleurs logiques programmables pour les architectures câblées. Cette cartouche d'application est une option pour le contrôleur logique Modicon M221C. Elle fournit 2 entrées analogiques dédiées pour contrôler une cellule de charge dans une application de levage. Les types d'entrées analogiques sont les courants 0 à 20 mA, 4 à 20 mA et les tensions 0 à 10 V. Ce produit nécessite une installation minimale et offre une grande polyvalence. La ligne série peut être configurée avec les protocoles Modbus RTU, Modbus ASCII ou ASCII. Il n'y a pas d'isolation entre l'entrée analogique et la logique interne. Il est équipé d'une borne à vis non amovible pour le raccordement électrique. Ses dimensions sont 35 mm (largeur) x 15 mm (profondeur) x 41 mm (hauteur). Il pèse 0,015 kg. Ce produit est certifié CE, IACS E10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC et CULus. Il est conforme aux normes EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 et EN/IEC 60664-1. Cette cartouche est compatible avec les PLC Modicon M221C. Avec Modicon M221, obtenez des performances concurentielles tout en augmentant la rentabilité grâce à la programmation intuitive des machines avec EcoStruxure Machine Expert Basic.
Quelques mots du fabricant :
- Carte SD et port USB
- 2 entrées analogiques et un large choix d’E/S
- Interrupteur Run/Stop et extension de cartouche
- Ports Ethernet et de ligne série
- Connecteur de bus pour distribuer données/alimentation avec couplage des modules d’extension Modicon TM3 au API Modicon
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


