Schneider Electric - Modicon M221, cartouche de communication, 1 port série, borne à vis - TMC2SL1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 1

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • taux de transmission - 1.2 kBit/s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480649141

Réf. Sonepar

01887064914

Réf. Fournisseur

TMC2SL1

Marque

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

taux de transmission:

1.2 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

de série

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

15 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

consommation d'énergie:

1.1 W

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M221, cartouche de communication, 1 port série, borne à vis - H41mmxL35mmxP15mm - connex. en série non isolée : bornier à vis pour RS232 et RS485, protocole : Modbus protocole maître /esclave - RTU/ASCII ou SoMachine-Network

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le module de communication TMC2SL1 1 port série est compatible avec les automates/contrôleurs M258/LMC058/M262 et PacDrive LMC. L’offre Modicon TM permet d’enrichir les capacités des contrôleurs logiques du contrôleur logique/de mouvement Modicon M258, LCM258 et M262 et des contrôleurs PacDrive LMC. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les modules d'extension d'entrées numérique TMSDI proposent une large gamme de module 4/6/12/16 sink pour une meilleure adaptabilité et optimisation à chaque application. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

la gamme TM offre un portfolio complet de module tout ou rien, analogique, comptage rapide, emetteur/récepteur, liaison série RS232, distribution de communs, de sécurité. Bref une large gamme pour couvrir l'ensemble de vos besoins. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.



Les Atouts de la gamme:

Les modules d'extension E/S TM offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.



Quelques mots du fabricant :

  • 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
  • Indice de protection IP20
  • Prodtuit sans PVC
  • Borniers débrochables à vis
  • Module Bus coupleur Ethernet, Canopen, Sercos

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric