Schneider Electric - Modicon M241, module 2 sorties analogiques, tension 0-10V, courant 0/4-20mA - TMC4AQ2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 2
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480649172
Réf. Sonepar
01887064917
Réf. Fournisseur
TMC4AQ2
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
2
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Oui
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
16 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
pays de fabrication:
INDONESIE
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
34 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
21 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le module TMC4AQ2 propose 2 sorties analogiques 0-10V continu en courant 0/4-20mA pour les automates/contrôleurs M258/LMC058/M262 et PacDrive LMC. L’offre Modicon TM permet d’enrichir les capacités des contrôleurs logiques du contrôleur logique/de mouvement Modicon M258, LCM258 et M262 et des contrôleurs PacDrive LMC. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les modules d'extension d'entrées numérique TMSDI proposent une large gamme de module 4/6/12/16 sink pour une meilleure adaptabilité et optimisation à chaque application. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
la gamme TM offre un portfolio complet de module tout ou rien, analogique, comptage rapide, emetteur/récepteur, liaison série RS232, distribution de communs, de sécurité. Bref une large gamme pour couvrir l'ensemble de vos besoins. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.
Les Atouts de la gamme:
Les modules d'extension E/S TM offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.
Quelques mots du fabricant :
- 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
- Indice de protection IP20
- Prodtuit sans PVC
- Borniers débrochables à vis
- Module Bus coupleur Ethernet, Canopen, Sercos
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


