Schneider Electric - Modicon M241, module application levage, 2 entrées analogiques - TMC4HOIS01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 1
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480649189
Réf. Sonepar
01887064918
Réf. Fournisseur
TMC4HOIS01
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
0 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
pays de fabrication:
INDONESIE
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
34 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
21 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M241, une offre de contrôleurs logiques pour les applications exigeantes en performances. Cette cartouche d'application est destinée aux contrôleurs logiques Modicon M241. Ses deux entrées analogiques polyvalentes acceptent des signaux de tension (0-10 V) ou de courant (0-20 mA / 4-20 mA), ce qui est idéal pour l'interfaçage avec des cellules de charge. Cette cartouche d'application permet une mesure et un contrôle précis de la charge dans les applications de levage. Il fournit 2 entrées analogiques (tension ou courant) pour les capteurs de force de levage avec une résolution de 16 bits. Il a une fréquence d'échantillonnage de 10 ms. Il mesure 34 mm (largeur) x 21 mm (profondeur) x 50 mm (hauteur) et pèse 0,055 kg. Il est certifié CE, IACS E10, RCM, CSA, cULus et conforme aux normes ANSI/ISA, CSA C22.2, EN/IEC 61131-2, UL 1604, UL 508, Marine (LR, ABS, DNV, GL). Il est compatible avec les contrôleurs de type TM241. Il est vendu dans un emballage d’une pièce Il s'installe dans un emplacement spécifique sur le contrôleur, après avoir retiré le couvercle de la cartouche. Avec Modicon M221, obtenez des performances concurentielles tout en augmentant la rentabilité grâce à la programmation intuitive des machines avec EcoStruxure Machine Expert Basic.
Quelques mots du fabricant :
- Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert.
- Applications et blocs fonction prêts à l’emploi.
- Contrôle machine flexible/évolutif : mise à niveau facile vers plateformes plus performantes pour améliorer efficacité.
- Connecté partout via Ethernet, accès sans fil, serveurs Web pour simplifier l’intégration et la maintenance des machines
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


