Non retournable

Schneider Electric - Modicon M241, set 8 borniers débrochables avec bornes à vis pour E/S - TMAT4CSET

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480611223

Réf. Sonepar

01887061122

Réf. Fournisseur

TMAT4CSET

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

courant assigné In:

5 A

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de pôles:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

section de conducteur connectable:

0...0 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

2

largeur:

0 mm

connectable:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Modicon M241 - Module Optionnelle - set 8 borniers débrochables avec bornes à vis pour E/S

Les Atouts de l'article:

Jeu de connecteurs pour M241 - E/S Ce produit fait partie de la gamme Modicon M241, une offre de contrôleurs logiques pour les applications exigeantes en performances. Ce jeu de connecteurs est dédié aux contrôleurs logiques Modicon M241. Il est composé de 8 connecteurs amovibles avec bornes à vis pour se connecter à la ligne série, aux E/S et au bus CANopen. Il pèse 0.127 kg. Les contrôleurs logiques Modicon M241 sont conçus pour des machines compactes hautes performances intégrant des fonctions de contrôle de vitesse et de position. Ce produit est certifié CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. Il est conforme aux normes ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 n° 142, CSA C22.2 n° 213, EN/IEC 61131-22007, aux spécifications maritimes (LR, ABS, DNV, GL), UL 1604 et UL 508. Le pack de cet ensemble contient 1 connecteur de bornier et 7 connecteurs Molex.



Quelques mots du fabricant :

  • Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert.
  • Applications et blocs fonction prêts à l’emploi.
  • Contrôle machine flexible/évolutif : mise à niveau facile vers plateformes plus performantes pour améliorer efficacité.
  • Connecté partout via Ethernet, accès sans fil, serveurs Web pour simplifier l’intégration et la maintenance des machines

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric