Schneider Electric - Modicon M258 - M258 ctrl eth can sl 42di - TM258LF42DT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864074313
Réf. Sonepar
01887407431
Réf. Fournisseur
TM258LF42DT
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
modèle:
compact
nombre de sorties numériques:
16
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre de sorties de relais:
0
nombre max. de minuteries:
0
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.022 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
26
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
type de mémoire:
NVRAM
taille de mémoire:
64000 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
175 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contrôleur TM258 fait partie de la gamme de contrôleurs Modicon M258 Logic. Il dispose de 42 E/S logiques et est alimenté en 24V CC. Il est fourni avec des modules d'E/S avec un bornier amovible avec levier de verrouillage et un bloc d'affichage indiquant les états des E/S, un module d'alimentation avec bornier amovible et levier de verrouillage. Ce contrôleur est également équipé d'un levier de verrouillage pour le montage / démontage sur rail DIN symétrique. Ce contrôleur logique M258 dispose de 5 ports de communication intégrés, d'une liaison série RS232 / RS485, d'un port de programmation USB mini-B et d'un port de transfert de programme USB de type A. Il dispose également d'un port Ethernet et d'un port CANopen. Il permet le contrôle de machines générales telles que l'emballage, le transport, le levage.
Quelques mots du fabricant :
- Performances, ouverture et flexibilité
- Solution consommable de 42 à 2 400 E/S
- Dédié aux applications générales de contrôle des machines telles que l'emballage, le transport et le levage
- Extensible avec le système Modicon modulaire pour les E/S numériques, analogiques, de sécurité et expertes
- Partie intégrante du "Flexible Machine Control", avantage d'un logiciel unique : EcoStruxure Machine Expert
- La liaison série et les ports Ethernet intégrés permettent une connexion rapide et visible
- Gain de temps de 30 % lors du montage, du câblage et de la mise en service
- Réduction de la taille, des coûts et du temps d'assemblage, configurations de base proches des besoins des machines
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


