Schneider Electric - Modicon M258 - Mod. 2hsc inc 100khz 24vd - TM5SE2IC01024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre de fonctions - 2
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864074856
Réf. Sonepar
01887407485
Réf. Fournisseur
TM5SE2IC01024
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre de fonctions:
2
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
permet le comptage:
Oui
adapté au pesage:
Non
adapté à la régulation de température:
Non
adapté à la régulation de soudure:
Non
adapté à la régulation de la pression:
Non
adapté à NC:
Non
adapté à la mesure du déplacement:
Non
adapté à CNC:
Non
adapté à SSI:
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales:
Oui
adapté à la détection de valeurs absolues:
Non
adapté à la régulation du débit:
Non
adapté à la mesure du débit:
Non
adapté à la commande de trajectoire:
Non
adapté à la commande de cames:
Non
adapté au sciage à la volée:
Non
adapté à la régulation multi-axes:
Oui
adapté à la régulation mono-axe:
Non
adapté au positionnement multi-axes:
Oui
adapté au positionnement mono-axe:
Non
bloc fonctionnel de blocage du redémarrage:
Non
bloc fonctionnel de réinitialisation automatique:
Non
bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs:
Non
bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence:
Non
bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles:
Non
bloc fonctionnel de commutateur de validation:
Non
bloc fonctionnel de circuit à deux mains:
Non
bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement:
Non
bloc fonctionnel de contrôle d'accès:
Non
indice de protection (IP):
IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
12.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
75 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM5, un système d’E/S modulaires IP20 hautes performances et sécurisé. Le module compteur fournit 2 entrées pour codeurs incrémentaux HSC. Sa fréquence de comptage est de 100 kHz par canal. Ce produit fait partie d’une configuration d’E/S flexible et évolutive pour les solutions d’automatisation. Il y a une isolation entre le canal et le bus à 500 Vrms CA et aucune isolation entre les canaux. La durée maximale du cycle est de 2 ms et la résolution des entrées du compteur est de 16 bits/32 bits. Il s'agit d'un produit classé IP20. La couleur du boîtier est blanche. Il pèse 0,025 kg. Le Modicon TM5 répond aux exigences typiques des machines de production et d’emballage, ainsi que des systèmes de manutention et d’assemblage. Ce produit est certifié par GOST-R, C-Tick, cULus et CSA. Il est conforme aux normes IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n° 213 et CSA C22.2 n° 142. Ce produit est compatible avec le contrôleur de mouvement Modicon LMC058 et le contrôleur logique Modicon M258. Il est installé par montage sur rail DIN 35 mm. Ce système d’E/S modulaires offre une configuration flexible et évolutive d’îlots d’E/S distantes ou distribuées par connexion à des contrôleurs Modicon et PacDrive 3. Flexible et évolutif, conçu pour les machines complexes.
Quelques mots du fabricant :
- Système Modicon TM5 avec configurations flexibles/évolutives d’îlots d’E/S distants/distribués aux contrôleurs Modicon
- Entièrement pensé pour les solutions d’emballage, de travail des matériaux, de manutention et de contrôle des machines
- Système Modicon TM5 avec grande variété d’E/S pour répondre à la configuration souhaitée, tout en réduisant les coûts
- Modicon TM5 se caractérise par un câblage et une maintenance faciles
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


