Non retournable

Schneider Electric - Modicon M258 - Mod. bus transmitter- ip6 - TM5SBET7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon M258 - Mod. bus transmitter- ip6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864074894

Réf. Sonepar

01887407489

Réf. Fournisseur

TM5SBET7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio LTE:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M258 - Module émetteur déporté - Module bus transmitter- ip6 - Module émetteur déporté

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM5, un système d’E/S modulaires IP20 hautes performances et sécurisé. Le module émetteur distant assure la communication entre les îlots d'E/S IP20 et IP67 et distribue l'alimentation électrique. Il s'agit d'un module émetteur à distance avec une consommation de courant de 25 mA à une entrée/sortie de 24 V CC, 100 mA à un bus de 5 V CC et une dissipation de puissance maximale de 1,1 W. Ce produit fait partie d’une configuration d’E/S flexible et évolutive pour les solutions d’automatisation. La longueur du bus est de 2 500 m et la distance maximale entre les appareils est de 100 m. Il s'agit d'un produit classé IP20. La couleur du boîtier est blanche. Il pèse 0,025 kg. Le Modicon TM5 répond aux exigences typiques des machines de production et d’emballage, ainsi que des systèmes de manutention et d’assemblage. Ce produit est certifié par GOST-R, C-Tick, cULus et CSA. Il est conforme aux normes IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n° 213 et CSA C22.2 n° 142. Ce produit est compatible avec le contrôleur de mouvement Modicon LMC058 et le contrôleur logique Modicon M258. Il est installé par montage sur rail DIN 35 mm. Ce système d’E/S modulaires offre une configuration flexible et évolutive d’îlots d’E/S distantes ou distribuées par connexion à des contrôleurs Modicon et PacDrive 3. Flexible et évolutif, conçu pour les machines complexes.



Quelques mots du fabricant :

  • Système Modicon TM5 avec configurations flexibles/évolutives d’îlots d’E/S distants/distribués aux contrôleurs Modicon
  • Entièrement pensé pour les solutions d’emballage, de travail des matériaux, de manutention et de contrôle des machines
  • Système Modicon TM5 avec grande variété d’E/S pour répondre à la configuration souhaitée, tout en réduisant les coûts
  • Modicon TM5 se caractérise par un câblage et une maintenance faciles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric