fin de vie

Schneider Electric - Modicon M580 - EdgeComputeNode, ARM V7 32bits, Linux, Management données, Docker - BMEECN0100H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Non

  • adapté au pesage - Non

  • adapté à la régulation de température - Non

  • adapté à la régulation de soudure - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486442685

Réf. Sonepar

01887644268

Réf. Fournisseur

BMEECN0100H

Marque

Schneider Electric

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Non

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

32 mm

hauteur:

131 mm

profondeur:

86.05 mm

Modicon M580 - Edge Compute Node, ARM V7 32bits, Linux, Management données, Docker, Carte compatible sur le RACK M580 pour permettre de gérer l'échange de données.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit permet de fournir une plate-forme ouverte simple et puissante pour les petites applications, il contient une base Linux pour permettre une ouverture sur l'IT. Le module peut être installé là où le contrôleur Modicon M580 est utilisé pour n'importe quel type d'application dans n'importe quel segment.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

BMEECN0100H se compose de la carte Modicon.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit apporte le concept informatique au sein du système Modicon M580 sans nécessiter l'installation d'un PC industriel dédié. De plus, il offre une grande flexibilité en permettant de choisir le langage de développement.

Le saviez-vous ?

Ce module est à relier à un contrôleur Modicon M580.



Les Atouts de la gamme:

Modicon M580 est la gamme de PAC et automates offrant un niveau d'ouverture, de flexibilité, de robustesse et de durabilité qui la destine particulièrement aux applications de l'industrie connectée. Les produits de la gamme Modicon M580 sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité et les communications et leur concept modulaire assure un maximum de souplesse dans l'élaboration de la solution.



Quelques mots du fabricant :

  • Le monde de l'informatique intégré dans l'automatisation
  • Robustesse de la plate-forme X80 et prise en charge des environnements difficiles
  • Extension de la capacité du système M580
  • Technologie des conteneurs (dockers)
  • Serveur OPC UA