Schneider Electric - Modicon M580 - processeur - 4096 E/S TOR 1024 E/S ANA - 3 ports Ethernet std - BMEP584020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 4096
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864174457
Réf. Sonepar
01887417445
Réf. Fournisseur
BMEP584020
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
modèle:
modulaire
nombre de sorties numériques:
4096
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre de sorties de relais:
0
nombre max. de minuteries:
0
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.01 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
3
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
64
nombre de sorties analogiques:
1024
pays de fabrication:
FRANCE
nombre d’entrées numériques:
4096
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Oui
type de mémoire:
NVRAM
taille de mémoire:
18000 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
largeur:
64.6 mm
hauteur:
134.6 mm
profondeur:
130.3 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré Ce module processeur offre un maximum de 8 configurations de rack et 144 canaux spécifiques à l'application C'est un module processeur avec une consommation de courant de 295mA à 24V CC Il prend en charge 4096 canaux d'E/S locaux analogiques discrets, 1024 canaux d'E/S locaux analogiques et 128 équipements distribués Il est fourni avec Ethernet TCP / IP pour le port de service, 2 Ethernet TCP/IP pour le réseau d'appareils, Ethernet pour le port HSBY et USB de type mini B pour les connexions intégrées Il offre 600 000 heures de MTBF Il dispose d'une RAM intégrée de 16 Mo pour le programme, 2048 Ko pour les données, 10 Ko pour la mémoire système et une mémoire flash extensible de 4 Go pour le stockage des données L'indice de protection est IP20 Il pèse 0,849 kg Il convient aux applications de process moyennes à grandes Ce produit est certifié CE, Merchant Navy, UL, RCM, CSA, EAC Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201 Les avantages du Modicon M580 sont de réduire les délais de mise sur le marché, d'améliorer la fiabilité et la durabilité, d'améliorer la productivité avec des performances élevées Il va également augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données Il permet d'augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données.
Quelques mots du fabricant :
- Robustes : ils résistent aux environnements difficiles
- Flexibilité : ils sont basés sur un réseau Ethernet ouvert
- Efficacité des processus : divise par 5 la durée d'analyse.
- Les Modicon M580 sont simple d'installation
- Cybersécurité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


