Non retournable

Schneider Electric - Modicon M580 - Version vernie de BMEP58-040 pour environnements sévères - BMEP586040C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon M580 - Version vernie de BMEP58-040 pour environnements sévères

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - modulaire

  • nombre de sorties numériques - 6144

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485440064

Réf. Sonepar

01887544006

Réf. Fournisseur

BMEP586040C

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

modulaire

nombre de sorties numériques:

6144

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

0

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.025 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

1536

pays de fabrication:

FRANCE

nombre d’entrées numériques:

6144

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Oui

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

NVRAM

taille de mémoire:

65536 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

largeur:

130.3 mm

hauteur:

134.6 mm

profondeur:

64.6 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Processeur de la gamme M580 - Level 6 - BMEP586040 en version Coated, Version verni en usine pour résister à des environnements agressifs

Les Atouts de l'article:

Ce processeur autonome fait partie de la gamme Modicon M580, une offre de contrôleurs d’automatisation programmables (PAC) et de contrôleurs logiques programmables (PLC) de sécurité avec Ethernet intégré. Ce produit permet de configurer jusqu'à 8 racks locaux et 31 racks distants, avec un total de 37 888 canaux d'E/S discrets et 9 472 canaux d'E/S analogiques. Grâce à un revêtement protecteur sur son circuit imprimé, ce produit peut être utilisé dans des environnements difficiles avec une plage de température de -25 °C à +60 °C/-13 °F à 140 °F. Ce contrôleur peut aider les fabricants hybrides à obtenir un meilleur retour sur investissement, mesurable et plus rapide, ainsi qu’un retour sur investissement pouvant atteindre 100 % sur leurs investissements de projet en moins de trois mois. Il est équipé de 1 port Ethernet pour le service, de 2 ports Ethernet pour le réseau d’E/S distantes en anneau (racks d’E/S distantes uniquement) et de 1 port USB de type mini B pour la console de programmation. Il dispose d'une mémoire vive intégrée de 64 Mo pour les programmes, de 10 Ko pour la mémoire système et d'une mémoire flash extensible de 4 Go pour le stockage des données. Ce produit est certifié IP20 et offre un MTBF de 763 033 heures. Le nouveau design gris est appliqué pour ce module d’un poids de 0,849 kg et ses nouvelles dimensions sont 64x130x135 mm. Ce module répond aux besoins des applications dans les domaines des transports, de l’eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de la production d’énergie, des énergies et des produits chimiques et des data centers. Ce produit est conforme aux normes CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA et ATEX/IECEx zone 2/22, et est certifié pour les applications de production d’énergie, de marine marchande, ferroviaires et de zones dangereuses. Cette offre est compatible avec les modules Modicon X80 et les racks distants d’E/S Quantum. Le processeur doit être installé dans les emplacements de rack marqués avec les chiffres 00 et 01, avec 2 vis sur le dessus du processeur pour maintenir le module sur le rack. Ce produit peut être utilisé en combinaison avec Modicon X80 (E/S, embase, câble) et fonctionne avec le logiciel de programmation EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 améliore la fiabilité et la durabilité, ainsi que la productivité avec des performances élevées et augmente la rentabilité d'exploitation grâce à un accès efficace aux données.



Quelques mots du fabricant :

  • Amélioration de la productivité pour une plus grande efficacité des processus
  • Fiabilité et robustesse
  • Gestion des risques des opérations de cybersécurité
  • Connectivité, ouverture et transparence des données
  • Délai de mise sur le marché réduit
  • Protection de base installée avec modernisation en douceur
  • Performances environnementales du produit

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric