Non retournable

Schneider Electric - Modicon Momentum - E/S TOR/ANA distribuée - 4 E/2 S TOR - 4 E/2 S ANA - 170AMM09000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon Momentum - E/S TOR/ANA distribuée - 4 E/2 S TOR - 4 E/2 S ANA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 5

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595861000292

Réf. Sonepar

00002100029

Réf. Fournisseur

170AMM09000

Marque

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

5

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

4

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

nombre de sorties numériques:

1

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

courant d'entrée au signal 1:

20 mA

tension admissible à l'entrée:

-10...10 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.02 A

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

-10...10 V

type de tension de sortie:

DC

pays de fabrication:

INDONESIE

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, tension:

Oui

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

signal d'entrée analogique configurable:

Non

sortie analogique, courant:

Oui

sortie analogique, tension:

Oui

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

signal de sortie analogique configurable:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

autre

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

10...10 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

141.5 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

47.5 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon Momentum - E/S TOR/ANA distribuée - 4 E/2 S TOR - 4 E/2 S ANA - différentiel - H125mmxL141,5mmxP47,5mm - tension d'entrée logique : 24 V CC

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les modules processeurs de Momentum sont basés sur la famille de produits Modicon 984. Il est possible de monter ces modules sur des embases d'entrée/sorties Momentum pour en faire des entrées/sorties intelligentes. Le module processeur Momentum traite de manière rapide et indépendante des opérations logiques, contrôle ses propres entrées/sorties locales ("tout ou rien" ou analogiques). Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les modules sont composés de bloc processeur, de bloc d'affichage LED, de voyant et de port de communication. Les modules sont composés de plastique, de micro processeur, et aussi de connectique. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon Momentum répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 142 UL 508. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec le logiciel de programmation Unity ou EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur la page Momentum pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.



Les Atouts de la gamme:

Le système Modicon Momentum offre de nombreuses possibilités et un maximum de flexibilité pour vos installations industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Flexibilité : basée sur un réseau Ethernet ouvert
  • Efficacité : processeur divisant par 5 la durée d'analyse
  • Simplicité d'installation : innovation, simple d'utilisation
  • Cybersécurisé

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric