Schneider Electric - Modicon Momentum - module d'entrées TOR - 16 entrées 24Vcc - 170ADI34000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon Momentum - module d'entrées TOR - 16 entrées 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595861000247

Réf. Sonepar

00002100024

Réf. Fournisseur

170ADI34000

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

2.5 mA

tension admissible à l'entrée:

-3...30 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

sans

courant de sortie:

0 A

tension admissible à la sortie:

0...0 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

3.3...3.3 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

125 mm

hauteur:

141.5 mm

profondeur:

40 mm

Modicon Momentum - module d'entrées TOR - 16 entrées 24Vcc

Les Atouts de l'article:

Ce module d'E/S fait partie de la gamme Modicon Momentum, une offre de contrôleurs et d'E/S monobloc IP20 pour contrôle d'architecture. Il s'agit d'une base d'E/S à semi-conducteurs discrète pour DC. Cette base Modicon prend en charge un groupe de 16 entrées. La base d'E/S Momentum prend en charge l'ensemble du système de contrôle. Sur le devant, 16 LED indiquent l'état des canaux. Il est certifié FM Classe 1 Division 2, CSA et UL. La base d'E/S constitue la base du reste du système de contrôle Momentum. Il est conforme à la norme CEI 61131-2 Type 1. Une base d'E/S Momentum est à assembler avec un adaptateur de communication ou un adaptateur de processeur. La base d'E/S Momentum est dotée de trous pour un montage sur panneau et d'une languette de verrouillage pour un montage sur rail DIN. Les bases d'E/S Momentum offrent de simples borniers enfichables. Modicon Momentum est une famille flexible et modulaire de composants fondamentaux. Les produits Modicon Momentum sont spécialement conçus pour les applications de manutention, de contrôle simple de machines et d'automatisation des bâtiments.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric