Schneider Electric - Modicon Momentum - module E/S TOR - transistorisé 16 entrées 24Vcc - 8 sorties - 170ADM37010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 8
entrées numériques configurables - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595861147638
Réf. Sonepar
00002114763
Réf. Fournisseur
170ADM37010
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
8
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
2.5 mA
tension admissible à l'entrée:
-3...30 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie:
2 A
tension admissible à la sortie:
20...30 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
3.3...3.3 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
125 mm
hauteur:
141.5 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Ce module d'E/S fait partie de la gamme Modicon Momentum, une offre de contrôleurs et d'E/S monobloc IP20 pour contrôle d'architecture. Il s'agit d'une base d'E/S à semi-conducteurs discrète pour DC. Cette base d'E/S à semi-conducteurs prend en charge quatre groupes de 4 entrées et deux groupes de 4 sorties. La base d'E/S Momentum prend en charge l'ensemble du système de contrôle. Le connecteur de communication interne permet une communication automatique avec tout adaptateur monté sur la base. Il est certifié CSA et UL. La base d'E/S constitue la base du reste du système de contrôle Momentum. Une base d'E/S Momentum est à assembler avec un adaptateur de communication ou un adaptateur de processeur. La base d'E/S Momentum est dotée de trous pour un montage sur panneau et d'une languette de verrouillage pour un montage sur rail DIN. Les bases d'E/S Momentum offrent de simples borniers enfichables. Modicon Momentum est une famille flexible et modulaire de composants fondamentaux. Les produits Modicon Momentum sont spécialement conçus pour les applications de manutention, de contrôle simple de machines et d'automatisation des bâtiments.



