Non retournable

Schneider Electric - Modicon Quantum - QTM Fiber Converter SM/LC 2CH 100Mb - 140NRP31201

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • tension nominale - 24 V

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864179254

Réf. Sonepar

01887417925

Réf. Fournisseur

140NRP31201

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

autre

tension nominale:

24 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Modicon Quantum - QTM Fiber Converter SM/LC 2CH 100Mb

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce coupleur permet de gérer depuis M580 les stations d'E/S Quantum sur le bus S908 depuis un système M580.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son installation facile pour faciliter la modernisation.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Modicon Quantum de Schneider Electric offre des solutions d'automatisation robustes et évolutives, idéales pour les applications industrielles critiques nécessitant une haute disponibilité. Ces contrôleurs modulaires garantissent des performances optimales et une flexibilité maximale.



Quelques mots du fabricant :

  • Adaptation à une installation existante
  • Facilité revamping

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric