Schneider Electric - Modicon Switch administré - 8 ports cuivre - MCSESM083F23F0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481463296
Réf. Sonepar
01887146329
Réf. Fournisseur
MCSESM083F23F0
Marque
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Non
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
138 mm
largeur:
73 mm
profondeur:
104 mm
puissance absorbée max.:
6 W
alimentation électrique redondante:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce contrôleur fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de contrôleurs gérés selon Modicon. Il offre une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm. Il permet aussi une gestion de réseau, une cybersécurité améliorée et des fonctionnalités de commutation plus avancées. La gamme Modicon Networking vous offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet à votre exploitation, des équipements au réseau de contrôle et réseau d'entreprise. Il est certifié CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV et est conforme aux normes UL 61010, EN/IEC 61131 et EN/IEC 62368-1. Ce commutateur est fourni avec le protocole Ethernet TCP/IP. Modicon offre des performances et une évolutivité pour de nombreuses applications industrielles, jusqu'aux machines multiaxes hautes performances et une haute disponibilité des process redondants.
Quelques mots du fabricant :
- Possède une flexibilité et des fonctionnalités qui offrent davantage d'options aux clients
- Fournit une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet
- Cybersécurité natives améliorées pour protéger/transmettre les données sur le réseau à un niveau de sécurité élevé
- Haute dispo du réseau avec prise en charge de différents protocoles ou fonctions anneau, tels que HIPER-ring, RSTP, MRP
- Processus de configuration et d'administration simplifié via des pages Web HTML5
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


