Schneider Electric - Modicon Switch administré - 8 ports cuivre - durci - MCSESM083F23F0H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481813824
Réf. Sonepar
01887181382
Réf. Fournisseur
MCSESM083F23F0H
Marque
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Non
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
138 mm
largeur:
73 mm
profondeur:
104 mm
puissance absorbée max.:
6 W
alimentation électrique redondante:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de Switch Ethernet managé. Il est livré avec le protocole Ethernet TCP/IP. Il est livré avec 8 ports de transmission par câble en cuivre. Il offre une connectivité simple et complexe pour plusieurs périphériques Ethernet, une gestion de réseau, une cybersécurité améliorée et des fonctionnalités de commutation plus avancées. Il fonctionne avec une consommation électrique de 6W et une tension nominale de 12V à 24V DC. Il dispose d'un connecteur d'alimentation amovible à 6 broches. Il dispose de connecteurs blindés pour les réseaux moyens et isolés. Il convient aux environnements sévères. Il est certifié CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV et est conforme aux normes UL 61010, EN/IEC 61131 et EN/IEC 62368-1. Il se monte sur rail DIN symétrique de 35mm. Il offre une faible consommation d’énergie et un encombrement réduit. Il fournit également une connectivité simple pour plusieurs périphériques Ethernet. La gamme Modicon Networking vous offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet dans vos opérations, du niveau des appareils au réseau de contrôle et à votre réseau d'entreprise.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


