Schneider Electric - Modicon Switch administré Etendu - 8 ports cuivre + 2 ports FO MM - MCSESM103F2CU1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481463418
Réf. Sonepar
01887146341
Réf. Fournisseur
MCSESM103F2CU1
Marque
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
138 mm
largeur:
73 mm
profondeur:
111 mm
puissance absorbée max.:
8 W
alimentation électrique redondante:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de switchs non managés.. Ce commutateur géré est fourni avec le protocole Ethernet TCP/IP. Il est livré avec 8 ports en cuivre et 2 ports pour fibre optique multimode. Il offre une connectivité simple et complexe pour plusieurs appareils Ethernet, une gestion de réseau, une cybersécurité améliorée et des fonctionnalités de commutation plus avancées. Il fonctionne avec une consommation électrique de 8W et une tension nominale comprise entre 12V et 24V CC. Il est équipé d'un connecteur d'alimentation 6 broches amovible. Il dispose de connecteurs blindés adaptés aux réseaux moyens, isolés ou à des systèmes à trafic réseau moyen et niveaux de complexité. Il est certifié CE, UL, RCM, DNV, ATEX, Lloyd's, BV, ATEX, il est conforme aux normes UL 61010, EN/IEC 61131 et EN/IEC 62368-1. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN symétrique de 35mm. Il offre une faible consommation d'énergie et un encombrement compact. Il offre également une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet. La gamme Modicon Networking offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet à votre exploitation, du niveau des équipements au réseau de contrôle et à votre réseau d'entreprise.
Quelques mots du fabricant :
- Performances élevées et matériel robuste. Plus de flexibilité et de fonctionnalités
- Offre une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet
- Fonctionnalités de cybersécurité améliorées pour protéger les données à un niveau de sécurité élevé
- Haute disponibilité du réseau avec la prise en charge de différents protocole, tels que HIPER-ring, RSTP, MRP etc.
- Processus de configuration et d'administration simplifié via des pages Web HTML5
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


