Schneider Electric - Modicon TM - bloc d'extension compact 24vdc - 12 entrées - 8 sorties - TM5C12D8T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - bloc d'extension compact 24vdc - 12 entrées - 8 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 12

  • nombre de sorties numériques - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864074368

Réf. Sonepar

01887407436

Réf. Fournisseur

TM5C12D8T

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

12

nombre de sorties numériques:

12

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

0 mA

tension admissible à l'entrée:

0...0 V

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie:

0 A

tension admissible à la sortie:

0...0 V

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...0.1 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

Modicon TM - bloc d'extension compact 24vdc - 12 entrées - 8 sorties - IP20 - entrée logique: 3 modules 4 chenaux, sortie logique: 2 modules 4 chenaux

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le module TM5C12D8T propose une extension d'entrées numériques avec 12 entrées logiques en tension d'entrée 24V continue en Sink pour les automates/contrôleurs M258/LMC058/M262 et PacDrive LMC. L’offre Modicon TM5 permet d’enrichir les capacités des contrôleurs logiques du contrôleur logique/de mouvement Modicon M258, LCM258 et M262 et des contrôleurs PacDrive LMC. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les modules d'extension d'entrées numérique TM5SDI proposent une large gamme de module 4/6/12/16 sink pour une meilleure adaptabilité et optimisation à chaque application. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

La gamme TM5 offre un portfolio complet de module tout ou rien, analogique, comptage rapide, emetteur/récepteur, liaison série RS232, distribution de communs, de sécurité. Bref une large gamme pour couvrir l'ensemble de vos besoins. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.



Les Atouts de la gamme:

Les modules d'extension E/S TM5 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.



Quelques mots du fabricant :

  • 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
  • Indice de protection IP20
  • Prodtuit sans PVC
  • Borniers débrochables à vis
  • Module Bus coupleur Ethernet, Canopen, Sercos

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric