Non retournable

Schneider Electric - Modicon TM - bornier à 6 contacts - 24V - blanc - TM5ACTB06

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - bornier à 6 contacts - 24V - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864074993

Réf. Sonepar

01887407499

Réf. Fournisseur

TM5ACTB06

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Modicon TM5 - Accessoire de racordement - bornier à 6 contacts - 24V - blanc - Compatibilité produit Module E/S TOR 24 V CCet Module d'E/S analogiques et Module de répartition commun et Module émetteur déporté

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM5, une offre de modules pour système d’E/S modulaires IP20. Il s'agit d'un bornier amovible à 6 contacts pour modules électroniques. Il dispose de 6 bornes à ressort. Il sert à câbler facilement les dispositifs discrets et analogiques. Il s'agit d'un produit classé IP20. Ses dimensions sont de 12,5 mm de largeur. Il pèse 0,016 kg. Il est conçu pour les modules électroniques blancs 24 VCC (TM5SDI4D, TM5SDO4T, TM5SDO4TA, TM5SDO6T). Ce produit est certifié GOST-R, C-Tick, cULus et CSA. Il est compatible avec les modules E/S 24 V CC, le verrouillage électronique des modules et les clips de verrouillage des bornes, les supports de couvercle en texte clair, les bandes de légende et les languettes d'étiquette. Elle est livrée en 1 paquet (type PCE). Il se monte et s'enclenche sur les modules électroniques. Ce système d'E/S modulaire offre une configuration flexible et évolutive d'îlots d'E/S distants ou distribués. Modicon TM5 est conçu pour les machines complexes.



Quelques mots du fabricant :

  • Système d'E/S modulaire IP20 pour la commande à distance de jusqu'à 2400 E/S
  • Configuration flexible et évolutive des extensions ou des îlots d’E/S distribuées
  • Se caractérise par un câblage et une maintenance faciles
  • L’utilisateur respecte la configuration souhaitée pour réduire les coûts

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric