Non retournable

Schneider Electric - Modicon TM - Bus cable,straight,m12-b, - TCSXCN1MNX3E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - Bus cable,straight,m12-b,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - matériel de programmation SPS

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864097817

Réf. Sonepar

01887409781

Réf. Fournisseur

TCSXCN1MNX3E

Marque

Schneider Electric

fonction:

matériel de programmation SPS

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

5

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Modicon TM - Accessoires de raccordement - Câble de connexion - Câble bus avec connecteur droit,m12-b,

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric