🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon TM - Controleur m221-16es tr.n pn ethernet - TM221CE16U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485408606

Réf. Sonepar

01887540860

Réf. Fournisseur

TM221CE16U

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

7

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

0

nombre max. de minuteries:

255

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.2 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

9

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

RAM

taille de mémoire:

512 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

95 mm

hauteur:

103.6 mm

profondeur:

75.9 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M221 - Controleur m221-16es tr.n pn ethernet - Utilisez le logiciel de programmation EcoStruxure Machine Expert Basic

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon M221, une offre de contrôleurs logiques programmables pour les architectures câblées. Il s'agit d'un contrôleur logique doté de 9 entrées discrètes, 4 entrées rapides, 7 sorties à transistor collecteur commun, 2 sorties rapides à transistor PNP avec une résolution de 10 bits. Les E/S sont connectées sur des borniers à vis amovibles. Il s'agit d'un contrôleur logique avec une alimentation 100-240 V CA, des sorties 5-125 V CC / 5-250 V CA, un courant de 2 A et une logique de puits/source. Les connexions intégrées sont USB 2.0 (Mini-B), série 1 (RJ45, RS485), série 2 (RJ45, RS232/RS485). Il mesure 95 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur) et pèse 0,346 kg. Il est certifié CE, cULus, RCM, EAC, LR, ABS, DNV-GL et UKCA, et conforme aux normes IEC/EN 61131-2, UL 508, ANSI/ISA, CSA C22.2 n° 213 142 et IACS E10. Il est compatible avec le système d'E/S Modicon TM3, les cartouches analogiques et de communication. Il est vendu dans un emballage d’une pièce Il autorise le montage sur rail DIN. Avec Modicon M221, obtenez des performances concurentielles tout en augmentant la rentabilité grâce à la programmation intuitive des machines avec EcoStruxure Machine Expert Basic.



Quelques mots du fabricant :

  • Carte SD et port USB
  • 2 entrées analogiques et un large choix d’E/S
  • Interrupteur Run/Stop et extension de cartouche
  • Ports Ethernet et de ligne série
  • Contrôleurs M221 : connexion aux modules d’extension Modicon TM3 pour configurations E/S locales/distantes/distribuées

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric