Non retournable

Schneider Electric - Modicon TM - Ip67 canopen io block 16 - TM7NCOM16A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - Ip67 canopen io block 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864092805

Réf. Sonepar

01887409280

Réf. Fournisseur

TM7NCOM16A

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio LTE:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

53 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

42 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

1

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon TM7 - CANopen interface E/S - Ip67 canopen io block - Nombre de voies d'entrées et sorties 16

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM7, système d'E/S modulaire. Ce bloc d'interface CANopen fournit 16 blocs d'E/S avec une logique d'entrée discrète positive et une sortie discrète à transistor. Il s'agit d'un bloc d'interface avec une tension de fonctionnement nominale de 24 V CC, une tension d'E/S discrète de 24 V CC et un courant d'entrée discret de 4,4 mA. Il s'agit d'un produit classé IP67. Il pèse 0.32 kg. Ce produit est certifié ATEX II 3g EEx nA II T5, C-Tick, CE, CURus et GOST-R. Il est conforme aux normes IEC 61131-2. Cette gamme est compatible avec le contrôleur de mouvement Modicon LMC058 et le contrôleur logique Modicon M258. Il peut être fixé à l'aide de vis. Résistant à la poussière et à l'humidité, le système d'E/S modulaire Modicon TM7 permet de connecter des capteurs et des actionneurs au cœur des processus ou des machines dans des environnements difficiles. Les blocs d'interface Modicon TM7 CANopen permettent de connecter des capteurs et des actionneurs répartis sur différentes machines via le bus de terrain CANopen. Ces blocs d'interface communiquent sur le bus.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric