Schneider Electric - Modicon TM - Ip67 exp. block 16 di do - TM7BDM16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 16
type de sortie numérique - transistor
type de tension d’alimentation - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864093093
Réf. Sonepar
01887409309
Réf. Fournisseur
TM7BDM16A
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
16
type de sortie numérique:
transistor
type de tension d’alimentation:
DC
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
4.4 mA
tension admissible à l'entrée:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
courant de sortie:
2.5 A
tension admissible à la sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
pays de fabrication:
AUTRICHE
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Oui
matériel associé (Ex ib):
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
53 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
42 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit est un bloc d'extension d'E/S TOR avec 16 voies TOR configurable par logiciel (0 à 16 voies entrées ou 0 à 16 voies de sorties) et 8 connecteurs M12 (codage A) avec 2 voies par connecteurs. Il s'installe au plus près des équipements dans les environnements difficiles.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation est modulaire. Sa conception est robuste (IP67, température -10 à +70°C; protection CEM).
Le saviez-vous ?
Il peut être utilisé avec tous les produits de la gamme Modicon TM7 et Modicon TM5 : automates Modicon M251, Modicon M241, Modicon M262…; modules CANopen; câbles… Il peut aussi être associé avec EcoStruxure Machine Expert, PacDrive et Sercos3.
Les Atouts de la gamme:
Modicon TM7 est la gamme de blocs d'interface permettent d'étendre les architectures au plus près des équipements dans les environnements difficiles. Ils fonctionnent avec tous types d'automates, de contrôleurs logiques ou de mouvement, en réseaux CANopen ou Sercos3.
Quelques mots du fabricant :
- Produit robuste : IP67
- Câblage rapide
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


