Non retournable

Schneider Electric - Modicon TM - M12 threaded caps - TM7ACCA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - M12 threaded caps

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • type de verrouillage - autre

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864093321

Réf. Sonepar

01887409332

Réf. Fournisseur

TM7ACCA

Marque

Schneider Electric

forme:

rond

type de verrouillage:

autre

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Modicon TM7 - Pièces détachées - Bouchon d'étanchéité - M12 threaded caps - Quantité par lot 50

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric