Schneider Electric - Modicon TM - Mod. 4do 24vdc tr 2a 3 wi - TM5SDO4TA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - Mod. 4do 24vdc tr 2a 3 wi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864074634

Réf. Sonepar

01887407463

Réf. Fournisseur

TM5SDO4TA

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

type de sortie numérique:

autre

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

0.3...0.3 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

Modicon TM5 - Module E/S Tout ou Rien - Module 4 sorties digitales 24vdc tr 3 fils - courant par voie 2A

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric