Schneider Electric - Modicon TM - module d'entrées numériques - 12 entrées - 24vdc - TM5SDI12D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 12
nombre de sorties numériques - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864074450
Réf. Sonepar
01887407445
Réf. Fournisseur
TM5SDI12D
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
12
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
3.75 mA
tension admissible à l'entrée:
20.4...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie:
0.5 A
tension admissible à la sortie:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
temps de retard en cas de changement de signal:
0.1...0.1 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
12.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
75 mm
consommation d'énergie:
1.93 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le module TM5SDI12D propose une extension d'entrées numériques avec 12 entrées logiques en tension d'entrée 24V continue en Sink pour les automates/contrôleurs M258/LMC058/M262 et PacDrive LMC. L’offre Modicon TM5 permet d’enrichir les capacités des contrôleurs logiques du contrôleur logique/de mouvement Modicon M258, LCM258 et M262 et des contrôleurs PacDrive LMC. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les modules d'extension d'entrées numérique TM5SDI proposent une large gamme de module 4/6/12/16 sink pour une meilleure adaptabilité et optimisation à chaque application. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
La gamme TM5 offre un portfolio complet de module tout ou rien, analogique, comptage rapide, emetteur/récepteur, liaison série RS232, distribution de communs, de sécurité. Bref une large gamme pour couvrir l'ensemble de vos besoins. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.
Les Atouts de la gamme:
Les modules d'extension E/S TM5 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.
Quelques mots du fabricant :
- 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
- Indice de protection IP20
- Prodtuit sans PVC
- Borniers débrochables à vis
- Module Bus coupleur Ethernet, Canopen, Sercos
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


