Schneider Electric - Modicon TM3, module 32 sorties TOR, NPN 0,1A, connecteur HE 10 - TM3DQ32UK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 32
type de sortie numérique - transistor
type de tension d’alimentation - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480611612
Réf. Sonepar
01887061161
Réf. Fournisseur
TM3DQ32UK
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
32
type de sortie numérique:
transistor
type de tension d’alimentation:
DC
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant de sortie:
0.1 A
tension admissible à la sortie:
19.2...28.8 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
pays de fabrication:
TAIWAN
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
0.45...0.45 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
33.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
81.3 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d’extension d’E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module de sortie discret fournit 32 sorties à transistor avec logique sink (négative). Il s’agit d’un module de sorties avec une tension de sortie de 24 VCC et une consommation électrique de 40 mA à 24 VCC via un connecteur de bus. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d’une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre la sortie et la logique interne à 500 VCA, non isolée entre les sorties. Il est équipé de connecteurs HE-10 pour le raccordement électrique. Il s'agit d'un produit classé IP20. Ses dimensions sont 33,5 mm (largeur) x 81,3 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,115 kg. Ce produit est certifié CE, CULus et C-Tick. Il est conforme aux normes EN/IEC 61131-2 et EN/IEC 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il prend en charge le rail oméga type TH35-15, le rail oméga type TH35-7.5 conformément à la norme CEI 60715 et la plaque ou le panneau avec kit de fixation. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage simple par emboîtement. Un connecteur d'extension de bus est utilisé pour distribuer les données et l'alimentation électrique lors de l'assemblage des modules Modicon TM3 avec des contrôleurs logiques. Améliorez les performances de votre contrôleur avec le système d'E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.
Quelques mots du fabricant :
- Modules d’extension d’E/S pour contrôleurs Modicon M221, M241, M251 et M262
- Modularité et facilité d’installation
- Large choix de systèmes d'E/S pour améliorer les capacités du Modicon M2xx API
- Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert
- Le système Modicon TM3 permet au API Modicon M2xx de bénéficier d’une extension d’E/S flexible et personnalisable
- Les coupleurs de bus TM3 permettent aux API Modicon de distribuer les E/S sur EtherNet/IP, Sercos ou CANopen
- Modicon TM3 est un système d’E/S EcoStruxure Machine
- Les modules d’extension Modicon TM3 sont conçus avec un mécanisme d’assemblage par simple interverrouillage
- Le bus TM3 transfère les données et l’alimentation électrique entre les modules d’E/S et le API
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


