Schneider Electric - Modicon TM3, module 8 entrées analogiques, -10-0-10V, 0/4-20mA, ressort - TM3AI8G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre d’entrées analogiques - 8
nombre de sorties analogiques - 0
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non
type de tension d’alimentation - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480648939
Réf. Sonepar
01887064893
Réf. Fournisseur
TM3AI8G
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre d’entrées analogiques:
8
nombre de sorties analogiques:
0
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
pays de fabrication:
JAPON
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
2
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
23.6 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
70 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d'extension d'E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module d'entrée analogique dispose de 8 entrées avec une résolution de 11 bits + signe et 12 bits. Il s'agit d'un module d'entrée avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC. La consommation de courant est de 35mA à 5V CC via un connecteur de bus sans charge, 45mA à 5V CC via un connecteur de bus à pleine charge, 30mA à 24V CC via une alimentation externe. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d'une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre l'entrée et l'alimentation à 1500V CA, l'entrée et la logique interne à 500V CA. Il est fourni avec une borne à ressort amovible pour la connexion électrique avec un réglage de pas de 3,18 mm pour les entrées et l'alimentation. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 23,6 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,1 kg.Ce produit est certifié CE. Il répond aux normes EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il accepte les montages avec le Top hat type TH35-15, le Top hat type TH35-7.5 conformes à la norme CEI 60715 ou sur platine ou sur panneau avec un kit de fixation. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Boostez les performances de votre contrôleur avec le système d'E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.
Quelques mots du fabricant :
- Modules d’expansion d’E/S pour contrôleurs Modicon M221, M241, M251 et M262
- Modularité et facilité d'installation
- Large choix de système d’entrées/sorties pour enrichir les capacités de l’automate Modicon M2xx
- Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert
- Le système Modicon TM3 permet à l'automate Modicon M2xx de bénéficier d'une extension E/S flexible et personnalisable
- Les coupleurs de bus TM3 permettent aux automates Modicon de distribuer les E/S sur EtherNet/IP, Sercos ou CANopen
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


