Non retournable

Schneider Electric - Modicon TM3, module 8 sorties TOR, NPN 0,5A, à vis - TM3DQ8U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

  • type de sortie numérique - transistor

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480611568

Réf. Sonepar

01887061156

Réf. Fournisseur

TM3DQ8U

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

type de sortie numérique:

transistor

type de tension d’alimentation:

DC

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

19.2...28.8 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

pays de fabrication:

TAIWAN

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.45...0.45 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

27.4 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

84.6 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon TM3 - Module digital - Module de sortie logique - module 8 sorties TOR, NPN 0,5A, connecteur à vis

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d’extension d’E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module de sortie discret fournit 8 sorties à transistor avec logique sink (négative). Il s’agit d’un module de sorties avec une tension de sortie de 24 VCC et une consommation électrique de 20 mA à 24 VCC via un connecteur de bus. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d’une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre la sortie et la logique interne à 2 300 VCA, les sorties à 750 VCA, les groupes de sorties à 1 500 VCA. Il est équipé d'une borne à vis amovible pour le raccordement électrique avec un réglage de pas de 5,08 mm pour les sorties. Il s'agit d'un produit classé IP20. Ses dimensions sont 27,4 mm (largeur) x 84,6 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,76 kg. Ce produit est marqué CE et certifié par CULus et C-Tick. Il est conforme aux normes EN/IEC 61131-2 et EN/IEC 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il prend en charge le rail oméga type TH35-15, le rail oméga type TH35-7.5 conformément à la norme CEI 60715 et la plaque ou le panneau avec kit de fixation. Les modules d’extension Modicon TM3 sont conçus avec un mécanisme d’assemblage à verrouillage intelligent supportant un bus interne. Ils supportent les données et l’alimentation du PLC. Boostez les performances de votre contrôleur avec le système d’E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.



Quelques mots du fabricant :

  • Modules d’extension d’E/S dédiés aux contrôleurs Modicon M221, M241, M251 et M262
  • Modularité et facilité d’installation
  • Large choix de types d'E/S pour améliorer les capacités des contrôleurs Modicon M221, M241, M251 et M262 .
  • Conçu avec un mécanisme d’assemblage par simple interverrouillage
  • Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric