Schneider Electric - Modicon TM3, module mixte 4 entrées et 2 sorties -10-0-10V, 0/4-20mA, ressort - TM3AM6G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 4
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480648953
Réf. Sonepar
01887064895
Réf. Fournisseur
TM3AM6G
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
4
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Oui
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
12 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
23.6 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
70 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le module d'E/S mixte analogique TM3AM6G propose 4E/2S en tension +/- 10V continue ou en courant 4-20mA et un bornier à ressort débrochable. Ce module s'utilise avec les automates Modicon M221/241/251/262 et le bus coupleur TM3BC. L’offre Modicon TM3 enrichit les capacités des contrôleurs logiques Modicon M221, M221 Book, M241 et M251, du contrôleur logique/de mouvement Modicon M262 et des modules coupleurs de bus TM3BC (temps de transfert configurable de 0 à 10ms). Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les modules de sorties analogiques TM3AQ sont utilisés pour piloter des actionneurs, tels que des variateurs de vitesse ou des vannes, et dans des applications nécessitant le contrôle de process industriel. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Vous paramètrez les modules TM3 soit avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert ou soit avec le configurateur à télécharger "TM3BC IO Configurator" avec en autre la possibilité d'un usage avec des automates tiers. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.
Les Atouts de la gamme:
Les modules d'extension E/S TM3 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.
Quelques mots du fabricant :
- 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
- Indice de protection IP20
- Produit sans PVC et mercure
- Borniers débrochables à vis
- Module Bus coupler Ethernet, modbus, Canopen
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


