Schneider Electric - Modicon Unmanaged Switch - 4TX/1FX-MM - MCSESU053F1CU0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
gérable - Non
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481029560
Réf. Sonepar
01887102956
Réf. Fournisseur
MCSESU053F1CU0
Marque
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Non
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
4
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
102 mm
largeur:
26 mm
profondeur:
79 mm
puissance absorbée max.:
2.4 W
alimentation électrique redondante:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de switchs non managés.. Ce commutateur non géré est fourni avec le protocole Ethernet TCP/IP. Il est livré avec 4 ports en cuivre et 1 port pour fibre optique multimode. Il offre une connectivité simple pour plusieurs appareils Ethernet et davantage d'options aux clients avec une application de niveau industriel. Ce produit fonctionne avec une consommation électrique de 2.4W et une tension nominale comprise entre 12V et 24V CC. Il est équipé d'un connecteur d'alimentation 3 broches amovible . Il dispose de connecteurs blindés adaptés aux petits réseaux isolés ou aux systèmes à faible trafic de réseaux et niveaux de complexité. Il est certifié CE, UL, RCM, UKCA, EAC, il est conforme aux normes UL 61010 et EN/IEC 61131. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN symétrique. Il offre une faible consommation d'énergie et un encombrement compact. Il offre également une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet. La gamme Modicon Networking offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet à votre exploitation, du niveau des équipements au réseau de contrôle et à votre réseau d'entreprise.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace pour les applications industrielles
- Simplification de la sélection de produits grâce à plusieurs variantes plug-and-play
- Robuste et résistant aux environnements industriels
- Large plage d'entrée d'alimentation CC de 9,6 V CC à 32 V CC
- Consommation électrique inférieure à celle des offres existantes et produits sur le marché
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


