Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 - 4 sorties relais isolés, SIL2/Cat 2/PLc - BMXSRA0405

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481204936

Réf. Sonepar

01887120493

Réf. Fournisseur

BMXSRA0405

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

0.65 mA

tension admissible à l'entrée:

19...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

3 A

tension admissible à la sortie:

19...30 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

temps de retard en cas de changement de signal:

10...12 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat. 1G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D

largeur:

33 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

150 mm

consommation d'énergie:

3.9 W

Modicon X80 - 4 sorties relais isolés, SIL2/Cat 2/PLc - type de sortie logique : relais - tension de sortie logique : 24…240 V, 10...264 V CA, 12…24 V 10...34 V CC - courant thermique conventionnel : 5A

Quelques mots du fabricant :

  • Modernisation et migration rentables
  • Réduction du temps de mise sur le marché
  • Efficacité du process
  • Maintenance facile
  • Fiabilité et robustesse
  • Sécurité des processus
  • Gain de temps
  • Adaptateurs à câblage rapide
  • Indice de protection IP20
  • Large plage de température de fonctionnement de -25 °C à 60 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric