Schneider Electric - Modicon X80 - 8 Sorties Transistor Source 24Vdc 500mA, SIL3/Cat 4/Ple - BMXSDO0802
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 8
entrées numériques configurables - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481204929
Réf. Sonepar
01887120492
Réf. Fournisseur
BMXSDO0802
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
8
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
0.65 mA
tension admissible à l'entrée:
19...30 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie:
0.5 A
tension admissible à la sortie:
19...30 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
temps de retard en cas de changement de signal:
1.2...1.2 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat. 1G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D
largeur:
33 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
150 mm
consommation d'énergie:
4.4 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le BMXSDO0802 fait partie de la gamme Modicon X80 qui propose un environnement unique pour le déploiement des modules d'entrées/sorties dans les architectures d'automatisme basées sur les automates Modicon M340, M580 et Quantum. Les modules sont utilisés localement dans le rack local Modicon M340 ou Modicon M580, et peuvent également être utilisés dans un rack distant X80 (Drop) dans une architecture d'E/S Ethernet sur Modicon M580 ou Modicon Quantum. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, poussiéreux et le nucléaire.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le module X80 BMXSDO0802 est composé de plastique et de connectique. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Certifié pour zones explosives Classe I Division 2 Groupes ABCD et pour ATEX/IECEx zone 2/22 Marine marchande : IACS E10 et organismes de classification : ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS et CCS. Normes: IEC 61000-6-5, IEC 61850-3E.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le X80 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts
Quelques mots du fabricant :
- Les Modicon X80 résistent aux environnements difficiles.
- Une grande flexibilité basée sur un réseau Ethernet ouvert
- Améliorez l'efficacité en divisant la durée d'analyse par 5
- Simples d'installation, innovants et simples d'utilisation.
- Cybersécurité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


