Schneider Electric - Modicon X80 - câble extension rack M340/M580 - 12m - BMXXBC120K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 12 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3595863992656
Réf. Sonepar
00002399265
Réf. Fournisseur
BMXXBC120K
Marque
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
12 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de l'article:
Ce câble d'extension d'embase fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrées/sorties communes pour le Modicon M340 et le Modicon M580. Ce cordon peut être utilisé entre 2 modules d'extension de rack BMXXBE1000. La longueur de ce câble est de 12 m. Le Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé de 2 connecteurs type SUB-D 9 contacts pour le raccordement électrique. Le cordon pèse 1,440 kg et mesure 12 m. Ce produit répond aux besoins de nos clients des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de datacenters et de la production d'électricité. Ce câble d'extension est compatible avec le prolongateur d'embase Modicon M340 BMXXBE1004. Modicon X80 se compose d'une plate-forme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance (mêmes pièces de rechange) et de formation (formation unique pour les différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC)). La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique dans les applications HVAC.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


