Schneider Electric - Modicon X80 - câble extension rack M340/M580 - 5m - BMXXBC050K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 5 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595863992649
Réf. Sonepar
00002399264
Réf. Fournisseur
BMXXBC050K
Marque
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de l'article:
Ce câble d'extension fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrée/sortie commune pour Modicon M340 et Modicon M580. Ce cordon peut être utilisé entre 2 modules d'extension de rack BMXXBE1000. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé de 2 connecteurs SUB-D 9 voies pour le raccordement électrique. Le cordon pèse 0,650kg et mesure 5 m. Ce produit répond aux besoins des clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles qui réduit les coûts (maintenance et formation) avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


