Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 - Cordon 3m analogique HART 20-Way - BMXFTA3022

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 - Cordon 3m analogique HART 20-Way

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864180168

Réf. Sonepar

01887418016

Réf. Fournisseur

BMXFTA3022

Marque

Schneider Electric

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

Modicon X80 - Cordon 3m analogique HART 20-Way - Accessoire

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric