Schneider Electric - Modicon X80 - cordon - connecteur 20 contacts - connecteur SUB-D25 - 3m - BMXFCA300

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3595863920451

Réf. Sonepar

00002392045

Réf. Fournisseur

BMXFCA300

Marque

Schneider Electric

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

0

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

Modicon X80 - cordon - connecteur 20 contacts - connecteur SUB-D25 - 3m - acc. assoc. : ABE7CPA02, BMXAMI0410, ABE7CPA410- raccordement électrique : 1 connecteur SUB-D 25 pour côté embase, 1 bornier amovible - 20 voies pour côté module

Les Atouts de l'article:

Ce cordon préassemblé fait partie des modules X80 du Modicon. Il est compatible avec les modules d'entrée/sortie analogiques haut niveau BMXAMI0410, BMXAMO0210 et BMXAMO0410. Il permet le raccordement entre les entrées/sorties des modules à connecteurs 20 contacts et Modicon Telefast ABE7 à raccordement par câblage rapide. L'offre Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles pour réduire les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables (PAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Pour connecteurs D-Sub DB25 et 20 contacts
  • Pour module d’E/S avec connecteurs 20 contacts
  • Pour BMXART0414, module BMXART0814 et embase ABE7CPA412
  • 3 mètres

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric