Schneider Electric - Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 0,5m - BMXFCC053
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 0.5 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3595863919752
Réf. Sonepar
00002391975
Réf. Fournisseur
BMXFCC053
Marque
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
0.5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de la gamme:
Les Modicon X80 offrent un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse et durabilité qui le destinent aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric