Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 - graisse de protection des contacts électriques ambiances sévères - BMXGEL0025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 - graisse de protection des contacts électriques ambiances sévères

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux câbles - Oui

  • adapté aux tubes - Non

  • emballage - tube

  • poids net - 25 g

  • utilisable sur du plastique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489413897

Réf. Sonepar

00002941389

Réf. Fournisseur

BMXGEL0025

Marque

Schneider Electric

adapté aux câbles:

Oui

adapté aux tubes:

Non

emballage:

tube

poids net:

25 g

utilisable sur du plastique:

Non

utilisable sur du métal:

Oui

utilisable sur du béton:

Non

utilisable sur une surface humide:

Non

convient pour eau potable:

Non

forme:

gel

soluble dans l'eau:

Non

sans acide:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Modicon X80 - graisse de protection des contacts électriques pour environnements sévères

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric