Non retournable

Schneider Electric - Modicon X80 - M580 NOC Control vernie - BMENOC0321C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480887918

Réf. Sonepar

01887088791

Réf. Fournisseur

BMENOC0321C

Marque

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

autre

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

largeur:

110 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

118 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

consommation d'énergie:

1.1 W

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon X80 - M580 NOC Control - Vernie

Les Atouts de l'article:

Ce module de communication fait partie de la gamme Modicon M580, une offre de contrôleurs et d'automates programmables (PAC) et d'automates programmables industriels (PLC) de sécurité avec Ethernet intégré. Le module BMENOC0321C sert d'interface entre l'automate M580 et d'autres équipements du réseau Ethernet via les protocoles de communication Modbus/TCP et EtherNet/IP. Grâce à un revêtement protecteur sur sa carte de circuit imprimé, ce produit peut être utilisé dans des environnements difficiles avec une plage de température de -25°C à +60°C/-13°F à 140°F. Ce produit peut aider les fabricants hybrides à obtenir un meilleur ROI, mesurable et plus rapide, et à rentabiliser jusqu'à 100 % de leurs investissements en moins de trois mois. Le module BMENOP300C dispose de 3 ports Ethernet. Les services de communication sont la gestion de la bande passante, le serveur FDR, le scrutateur et la messagerie d'E/S Modbus TCP, le scrutateur et la messagerie d'E/S EtherNet/IP, le commutateur 4 ports intégré, la prise en charge RSTP… Il mesure 32x100x86mm et pèse 0.2kg. Ce module répond aux besoins des applications dans les domaines des transports, de l'eau et des eaux usées, des mines, des exploitations minières/minéraux/métaux, de la production d'énergie, des produits chimiques et des datacenters. Ce produit est conforme aux normes CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA et ATEX/IECEx zone 2/22 et est certifié pour les applications de production d'énergie, de marine marchande, ferroviaires et de zones dangereuses. Cette embase de raccordement est compatible avec l'ensemble de la gamme des CPU M580 et doit être installée sur un rack BMEXBPxxx - Ethernet + X-bus. Le module est livré dans 1 unité d'emballage. Le module de communication occupe 1 emplacement sur le rack. Ce produit peut être utilisé avec le Modicon X80 (E/S, embase, câble) et fonctionne avec le logiciel de programmation EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 améliore la fiabilité et la productivité avec des performances élevées et augmente la rentabilité d'exploitation grâce à un accès efficace aux données.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric